DGTL 2020-5 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301330
EAN/GTIN 7291075044348
Nummer fabrikant 2301330
L-nummer L23920 1414

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm
  • Koplengte (links) 33 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen