SGSF 100-1.4-1.000A Groeffrees voor wisselplaten met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2301316
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301316
EAN/GTIN 7291075070323
Nummer fabrikant 2301316
L-nummer L24130 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,18″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,05″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,05″
  • Hub diameter (DHUB): 1,93″
  • Hub dikte (THUB): 0,04″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Disk type
  • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
  • Skærediameter (DC): 3.94″
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.05″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.05″
  • Navdiameter (DHUB): 1.93″
  • Navtykkelse (THUB): 0.04″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): GSFU 1.4
  • Effektivt antal af perifere skær (ZEFP): 10
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 800 Rev/min

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen