Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Boordiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13,5 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 13,5 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 60 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 107 mm, Nuttige lengte (LU) 43 mm
Kenmerk:
- Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
- Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
- Snijdiameter (DC) 125 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 12
- Snijbreedte max. (CWX) 1,34 mm
- Snijbreedte min. (CWN) 1,34 mm
- Naafdiameter (DHUB) 74 mm
- Naafdikte (SCHURFT) 1,1 mm
- Beschrijving van bijlage (MIID) GSFU 1,4
- EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
- Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.