SGFH 26-5M Self-Grip internal grooving blades.

Artikelnummer: 2301071
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2301071
    EAN/GTIN 7291075068962
    Nummer fabrikant 2301071
    L-nummer L23920 802

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm
    • Dmin afsteken 70 mm
    • Totale lengte (OAL) 63 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen