12,5 mm (1/2 ″) IMPACT-dopsleutel SW.17 mm L.38 mm

Artikelnummer: 23010017
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23010017
EAN/GTIN 4018754015023
Nummer fabrikant 23010017
L-nummer L60010 1559

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 30 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t: 22,9 mm
  • Gewicht: 132 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm