SGSF 125-2.4-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300976
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300976
EAN/GTIN 7291075070187
Nummer fabrikant 2300976
L-nummer L24130 127

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm, zaagdiameter (DC) 125 mm, aantal snijplaten (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm, naafdiameter (DHUB) 55 mm, naafdikte (THUB) 1,9 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,9 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2,4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Dompelhoek max. (RPMX) 640 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles