SGSF 100-2.4-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300975
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300975
EAN/GTIN 7291075070170
Nummer fabrikant 2300975
L-nummer L24130 126

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Zaagdiepte max. (CDX) 26 mm, Diameter snijrand (DC) 100 mm, Aantal snijkanten (CICT) 6, Snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm, Snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm, Naafdiameter (DHUB) 46 mm, Naafdikte (THUB) 1,9 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 46 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,9 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2,4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen