SGSF 80-2.4-22A Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300974
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300974
    EAN/GTIN 7291075070163
    Nummer fabrikant 2300974
    L-nummer L24130 125

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijdiameter (DC) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm, naafdiameter (DHUB) 39 mm, naafdikte (THUB) 1,9 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6

    Kenmerk:

    • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,42 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,38 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 39 mm
    • Naafdikte (SCHURFT) 1,9 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 2,4
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 6
    • Dompelhoek max. (RPMX) 1000 Rev/min.

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen