SGTFR 2525-5 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300870
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300870
EAN/GTIN 7291075071290
Nummer fabrikant 2300870
L-nummer L23920 655

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 5,5 mm, snijbreedte min (CWN) 4,53 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,53 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 76 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles