SGTFL 1612-3 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300798
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300798
    EAN/GTIN 7291075071023
    Nummer fabrikant 2300798
    L-nummer L23920 625

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,53 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,7 mm
    • Koplengte (links) 17 mm
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 12 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen