SGSF 200-4-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2300699
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300699
EAN/GTIN 7291075069907
Nummer fabrikant 2300699
L-nummer L24130 4

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 59 mm, snijdiameter (DC) 200 mm, aantal inzetstukken (CICT) 14, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, naafdiameter (DHUB) 80 mm, naafdikte (THUB) 3,2 mm, eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 59 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSFN 4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14
  • Dompelhoek max. (RPMX) 400 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen