SGFFL 25-75-6 Self-Grip, face-grooving integral shank tools.

Artikelnummer: 2300374
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300374
EAN/GTIN 7291075068542
Nummer fabrikant 2300374
L-nummer L23920 447

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 102 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen