SGFFH 150-R-6 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300328
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300328
EAN/GTIN 7291075068337
Nummer fabrikant 2300328
L-nummer L23920 272

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 35 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 700 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 148 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 35 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen