SGFFH 90-R-3 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300314
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300314
    EAN/GTIN 7291075068207
    Nummer fabrikant 2300314
    L-nummer L23920 1939

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 20 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 122 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 90 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen