SGFFA 25-L-2 Self-Grip, face-grooving adaptor blades.

Artikelnummer: 2300249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300249
EAN/GTIN 7291075067767
Nummer fabrikant 2300249
L-nummer L23920 1400

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 13 mm, snijbreedte (CW) 2,1 mm, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 30 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen