Basisunit 20-25 mm

Artikelnummer: 2293706
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 2293706
    EAN/GTIN 4017981005494
    Nummer fabrikant 2293706

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Basis lichaam 20-25 mm

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 610 mm
    • Buis-Ø (min.) [mm]: 20 mm
    • Buis-Ø (max.) [mm]: 25 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen