Omschrijving:
Toepassing:
Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 40 - 200 N-m
serie- resp. lopende-band montage
Extreme continue werking
Uitvoering:
vast instelbare momentsleutel - zonder schaal
Met 16 mm aansluiting
Tbv rechts- en linksom aanhalen (sleutel moet alleen 180° worden gedraaid!)
nauwkeurigheid: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
Uitvoering volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
automatische terugstelling in de uitgangspositie
lichte, echter stevige en corrosievaste bouwwijze
zeer handzaam en slipvast rubber handvat
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Leveringsomvang:
momentsleutel type TBN KNICKER
instelsleutel, om de ingestelde waarde (mbv testklok!) te veranderen
Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
levering in stevige kartonverpakking
Kenmerk:
- Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
- Koppel (min.) [lbf ft]: 29 lbf ft
- Koppel (min.) [lbf in]: 352 lbf in
- Koppel (min.) [Nm]: 40 Nm
- Koppel (max.) [lbf ft]: 147 lbf ft
- Koppel (max.) [lbf in]: 1768 lbf in
- Koppel (max.) [Nm]: 200 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Serieassemblage
- Fabricage
- Kwaliteitscontrole
- Totale lengte [mm]: 520 mm
- Materiaal: Constructie van stalen buizen
- Precisie: +/- 4 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Pin slot
- Type weegschaal: zonder
- 1000 V geïsoleerd: geen
- EPA/ESD-versie: geen
- Vaste instelling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Military
- Energy
- Mechanical