{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,61 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227515 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672950 | |
Nummer fabrikant | THN03520 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC17, met schroefdraad, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 292,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 350,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 312,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | Hoekfrezen | Ramping; Circulair frezen; Ramping |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |