{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Afkoppellengte L1 | 36 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,86 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227500 25/2L | |
EAN/GTIN | 4960664396160 | |
Nummer fabrikant | THN03250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MEC17 25/2L mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 251,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 275,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Afkoppellengte L1 | 36 mm | 35 mm | 55 mm |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |