Hoekfrees 90° MECH11 50/4 mm

Artikelnummer: 227453 50/4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
ISO-code wisselplaat BDMT 11T308
Effectief aantal snijkanten Zeff 4
Aantal wisselplaten 28
Maximale snijdiepte ap max 64 mm
Afkoppellengte L1 75 mm
Totale lengte Ltotaal 147 mm
Schacht-⌀ Ds h6 40 mm
geschikte wisselplaat BDMT 11T308
Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227453 50/4
EAN/GTIN 4960664526369
Nummer fabrikant THN03920

Omschrijving

Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes ae bij een gelijke snijdiepte ap mogelijk. Een hoge productiviteit is ook mogelijk op machines met minder vermogen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen