{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | |
Aantal wisselplaten | 10 | |
Maximale snijdiepte ap max | 46 mm | |
Afkoppellengte L1 | 55 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 140 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | |
Wisselplaatschroef | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227450 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503759 | |
Nummer fabrikant | THN03810 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECH11 32/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 582,63
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 512,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Effectief aantal snijkanten Zeff | 2 | 2 |
Totale lengte Ltotaal | 140 | 114 |
geschikte wisselplaat | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 46 | 38 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |