Hoekfrees 90° MEC11T 20/3L mm

Artikelnummer: 227300 20/3L
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering Cilinderschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Maximale snijdiepte ap max 10 mm
    Afkoppellengte L1 26 mm
    Totale lengte Ltotaal 110 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 34 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
    Rampinghoek αmax 0,88 graden
    Rampinglengte L voor αmax 13 mm
    geschikte wisselplaat BD.. 11T3
    Wisselplaatschroef 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227300 20/3L
    EAN/GTIN 4960664396061
    Nummer fabrikant THN03166

    Omschrijving

    Omschrijving:

    MEC11T-freestype met grotere stabiliteit dankzij een kleiner aantal snijkanten dan MECX. Hierdoor is een hogere voeding per tand mogelijk.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen