Hoekfrees 90° MECX 40/10 mm

Artikelnummer: 227115 40/10
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 10
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 37 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 77 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Rampinghoek αmax 0,32 graden
Rampinglengte L voor αmax 36 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703
Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227115 40/10
EAN/GTIN 4960664462940
Nummer fabrikant THN03704

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MECX  40/10 mm

Hoekfrees 90° MECX 40/10 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 622,80
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 509,00
Opnameboring-⌀ 22 mm 16 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703 AP.. 0602..
Snijkant-⌀ DC 40 mm 40 mm
Instelhoek κ 90 graden 90 graden
⌀ D3 37 mm 38 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm 78 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen