{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 88 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 21 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227105 25/7 | |
EAN/GTIN | 4960664472703 | |
Nummer fabrikant | THN63275 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECX 25/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 449,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 436,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 429,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Totale lengte Ltotaal | 88 mm | 90 mm | 115 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |