Absolute digitale schroefmaat met instelbare meetkracht, QuickMike, inch / metrisch, 0,6-1,2 , 0,5-2,5N

Artikelnummer: 227-213-20
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227-213-20
EAN/GTIN 4946368736921
Nummer fabrikant 227-213-20
L-nummer L40010 16025

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaten zijn uitgerust met een instelbare meetkracht om ze aan te passen aan verschillende soorten werkstukken. De ABSOLUTE Digimatic schroefmaat QuickMike biedt de volgende voordelen: Rateltrommel met constante meetkracht. Instelbare meetkracht voor het meten van de meest uiteenlopende werkstukken. Niet roterende spindel. 10 mm spindelvoeding per omwenteling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,6 - 1,2
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard, sleutel (10-30 mm), batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen