Kobalt hoge prestatie kraan , M18 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.S18X250T2
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227.S18X250T2
    EAN/GTIN 3148511532720
    Nummer fabrikant 227.S18X250T2
    L-nummer L60130 6759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
    • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
    • Voorsnij- en afwerkingstappen

    Kenmerk:

    • d1 [mm]: 18
    • d2 [mm]: 11,20
    • L [mm]: 112
    • L1 [mm]: 2,50
    • Inhoud: x 2
    • [g]: 290