Standaard kraan , M8 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.8X125T2
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227.8X125T2
    EAN/GTIN 3148511538500
    Nummer fabrikant 227.8X125T2
    L-nummer L60130 7154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HSS

    Kenmerk:

    • d1 [mm]: 8
    • d2 [mm]: 6,30
    • L [mm]: 72
    • L1 [mm]: 1,25
    • Inhoud: x 2
    • [g]: 60