Standaard kraan , M6 , set, 3 st.

Artikelnummer: 227.6X100T3
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
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227.6X100T3
    EAN/GTIN 3148511533154
    Nummer fabrikant 227.6X100T3
    L-nummer L60130 2977

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HSS

    Kenmerk:

    • d1 [mm]: 6
    • d2 [mm]: 5,00
    • L [mm]: 66
    • L1 [mm]: 1,00
    • Inhoud: x 3
    • [g]: 50