{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,1 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 220,9 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226484 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075332810 | |
Nummer fabrikant | 3106996 |