{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Circulair frezen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 59 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,44 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 26,25 mm | |
geschikte wisselplaat | TOMT060508 | |
Wisselplaatschroef | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226420 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664914265 | |
Nummer fabrikant | THN08500 |