{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225600 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647415 | |
Nummer fabrikant | THN04652 |