LOMU...08ER-SM 15

Artikelnummer: 225237 15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,57 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat LOMU...08ER-SM
    Type INOX
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort PR1535
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,06 mm - 0,15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 225237 15
    EAN/GTIN 4960664686094
    Nummer fabrikant TLC04357

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    170
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten − door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkracht aanmerkelijk gereduceerd.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae=0,3 x D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen