{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225210 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664648658 | |
Nummer fabrikant | THN05173 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MEW 50/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 431,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LOMU.. | SOMT 09T304 |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |