Hoekfrees 90° MEW 32/4L mm

Artikelnummer: 225200 32/4L
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 32 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering Cilinderschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Maximale snijdiepte ap max 10 mm
    Afkoppellengte L1 32 mm
    Totale lengte Ltotaal 130 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
    geschikte wisselplaat LOMU..
    Wisselplaatafmeting 10
    Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 225200 32/4L
    EAN/GTIN 4960664648191
    Nummer fabrikant THN05029

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Efficiënt met 4 snijkanten.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen