10 mm (3/8 ″) spiebaan dopsleutelinzet Spline SW.7 / 16 ″ L.28 mm

Artikelnummer: 22410028
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22410028
EAN/GTIN 4018754163960
Nummer fabrikant 22410028
L-nummer L60010 3387

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor schroeven van externe spline-aandrijving
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Voor het demonteren van motoren van de CFM 56-serie
  • HPQ® hoogwaardig staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Lengte [mm): 28 mm
  • Uitvoerprofiel: Spline-aandrijving
  • Grootte Uitvoerprofiel: 14
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Gewicht: 36 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen