Ratel-radiatorsleutel-set

Artikelnummer: 2233673
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2233673
EAN/GTIN 4017981005401
Nummer fabrikant 2233673
L-nummer L60160 2269

Omschrijving

Omschrijving:

korte, vlakke uitvoering met ratelfunctie
radiatorkoppelingen in hoek- of rechte vorm kunnen zonder problemen met korte ratelbewegingen onder de radiator worden vastgedraaid
opnamemogelijkheid aan de zijkant voor een 1/2″-verlengstuk voor het werken met de ratel voor de radiator
opnamemogelijkheid voor de combi-radiatorsleutel nr. 3801 voor het inschroeven van de 3/4″-aansluitnippel
DBGM (beschermd product)
DBGM (beschermd product)

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 80 mm
  • Totale hoogte [mm]: 24 mm
  • Totale lengte [mm]: 130 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.