1/4″ Dopsleutel industriële versie 1/4″

Artikelnummer: 22300A 1/4
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 22300A 1/4
EAN/GTIN 4991644601615
Nummer fabrikant 22300A 1/4

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 9,6 mm
Lengte: 7 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1/4″
Binnenzeskant
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen