• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Frees-wisselplaat SOMT......ER-FL, voor hogevoedingsfrees, P25M, Type: 10

Artikelnummer: 222086 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOMT100420-ER-FL
Type ST1400
Hoekradius 2 mm
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,2 − 1,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Wisselplaatafmeting 10
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222086 10
EAN/GTIN 4960664708130
Nummer fabrikant TLB05606
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
100
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijkanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De FL-geometrie (oppervlakgeoriënteerd) is de eerste keuze bij het voorbewerken op machines met gering vermogen.
Niet voor helix-, duik- en contourfrezen of bij steile wanden gebruiken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.