Snijschijf 178x3,0x22,23 mm recht C30S BASIC Stone

Artikelnummer: 222042
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222042
EAN/GTIN 9003172220420
Nummer fabrikant 222042

Omschrijving

Omschrijving:

Een bijkomend voordeel is de vermindering van het slijpafval waardoor het werken milieuvriendelijk verloopt.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : C 30 - BF
  • Afmeting (D x T x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Krachtbesparend werken dankzij een goed snijvermogen
  • Snel en comfortabel werken
  • Goede standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende steenmaterialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen