{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | Met boring | |
Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 93 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,42 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 41,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221965 50/5 | |
Nummer fabrikant | TX782237 |