Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ kogelkop binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: 2219468
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2219468
EAN/GTIN 4010886883365
Nummer fabrikant 2219468
L-nummer L60160 1441

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
totale zwenkhoek ca. 15-20°

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Lengte inzetstuk: 37,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 12,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 37 mm
  • Totale draaihoek [mm]: 15-20°
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 14,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen