{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 28 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,03 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,1 mm | |
geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | |
Wisselplaatschroef | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221942 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664778447 | |
Nummer fabrikant | THN08253 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Frees voor hoge voedingen MFH micro 16/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 262,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 263,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Totale lengte Ltotaal | 73 | 80 |
geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 16 | 16 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Rampinglengte L voor αmax | 11,1 | 9,72 |