{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,61 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 7,1 mm | |
geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | |
Wisselplaatschroef | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221941 12/3 | |
EAN/GTIN | 4960664778379 | |
Nummer fabrikant | THN08246 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH micro 12/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 188,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 220,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Afkoppellengte L1 | 20 | 15 |
Instelhoek κ | 11 | 15 - 27 |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | cilinderschacht |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Rampinghoek αmax | 1,61 | 3,5 |
Rampinglengte L voor αmax | 7,1 | 5,72 |