XDPT..ER-D41 12 mm

Artikelnummer: 221940 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPT120508ER-D41
Wisselplaatafmeting 12
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort SC6525
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,5 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221940 12
EAN/GTIN 2050002058736
Nummer fabrikant 6010774

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
155
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen