Dies , uitschuifbaar , rechts snijdend , M12

Artikelnummer: 221.12X175
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
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221.12X175
    EAN/GTIN 3148511504000
    Nummer fabrikant 221.12X175
    L-nummer L60130 6091

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Metrisch ISO-schroefdraad, rechtshandig snijden
    • HSS, gelegeerd met chroom-vanadium, gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²)
    • Conische instelschroef voor optimale aanpassing aan de schroefdraaddiameter

    Kenmerk:

    • d [mm]: 38,1
    • d1 [mm]: 12
    • d2 [mm]: 1,75
    • E [mm]: 13
    • E1 [mm]: 6,0
    • [g]: 90