ZDET 16M550 FR-721 ALU

Artikelnummer: 220830 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 41,16 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 34,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat ZDET 16M550 FR-721
    Type ALU
    Soort GH1
    Snijmateriaal HM
    fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
    fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
    fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
    Plaatdikte S 5 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Hoekradius 5 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220830 ALU
    EAN/GTIN 4059782500693
    Nummer fabrikant 5682154

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    1640
    Aluminium (kortspanend)
    N
    1370
    Aluminium > 10% Si
    N
    1095
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Advies:

    bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

    Tip:

    fz voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen