ZDET 16M525 FR-721, GH1, Type: ALU

Artikelnummer: 220822 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 41,16 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 34,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat ZDET 16M525 FR-721
Type ALU
Soort GH1
Snijmateriaal HM
fz voor voorbewerken tot ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Plaatdikte S 5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Hoekradius 2,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220822 ALU
EAN/GTIN 4059782503182
Nummer fabrikant 5667922

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1640
Aluminium (kortspanend)
N
1370
Aluminium > 10% Si
N
1095
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Advies:

bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Tip:

fz voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ZDET 16M525 FR-721, GH1, Type: ALU

ZDET 16M525 FR-721, GH1, Type: ALU

op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 41,16
vanaf 5  Stuks
€ 34,30
op aanvraag
Op voorraad
593 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
53,40 €
€ 27,72
vanaf 10  Stuks
44,50 €
€ 23,10
op aanvraag
Op voorraad
582 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
54,60 €
€ 28,44
vanaf 10  Stuks
45,50 €
€ 23,70
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
54,96 €
€ 28,56
vanaf 10  Stuks
45,80 €
€ 23,80
op aanvraag
Op voorraad
578 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
57,36 €
€ 29,88
vanaf 10  Stuks
47,80 €
€ 24,90
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1 1 1 1
ISO-code wisselplaat ZDET 16M525 FR-721
Snijmateriaal HM HM HM HM HM
Type ALU ALU ALU ALU ALU
fz voor nabewerken ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
fz voor ruwfrezen ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen