DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Artikelnummer: 220314 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal snijkanten Z: 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 2 mm
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal snijkanten Z 3
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Spiraalhoek 36 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 0,5×D; 0,05×D bij kopieerfrezen
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Geschikte opname met schroefdraad
Snijlengte L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Afkoppellengte L1 3 mm
Totale lengte L 20 mm
DUO-LOCK interface DL10
Sleutelwijdte SW 8 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,018 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,036 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220314 2
EAN/GTIN 4034221139948
Nummer fabrikant DL10F2003MN0200SDA

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.