{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 9 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,9 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 220289 2 | |
EAN/GTIN | 4034221136770 | |
Nummer fabrikant | F2004NNH0200SDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL VHM schachtfrees, AlTiN, ⌀ f9 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 26,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
€ 48,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 0,5×D | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | zonder | groen | geel |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | W |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |