POFINET-interface-unit voor EJ-indicator

Artikelnummer: 21HZA187
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
Artikelnummer 21HZA187
EAN/GTIN 4946368854113
Nummer fabrikant 21HZA187

Omschrijving

Omschrijving:

Het EJ-display is speciaal ontworpen voor de secundaire en automatiseringsbranche, alsmede voor gebruik in conventionele meetruimten. De indicator biedt de volgende voordelen: Er kunnen meerpuntsmeetsystemen met maximaal 16 meettoestellen worden geconfigureerd. Dankzij hun afmetingen kunnen de EJ displays in de machine worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail. Een interface-unit (afzonderlijk verkrijgbaar) beheert de gegevens en biedt functies voor de slimme fabriek op het gebied van IoT en M2M. Het EJ-display kan als stand-alone worden gebruikt en er is minder ruimte nodig voor montage op armaturen in vergelijking met bestaande LG-displays. Eenvoudige installatie met LG QuickSetup Tool software (gratis) (USB interface unit vereist).

Kenmerk:

Voeding: Ingangsspanning: 10 - 27 V DC geleverd door EJ display Maximaal stroomverbruik: enkel EJ display: 3 W of minder Maximale consolidatie: 30 W of minder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen